LAN&USB対応
スマートフォン対応
USB機器の共有化や無線LANのターミナル機能
高速読込モード(52.7MB/S)
「専用アプリ「リモートリンク2」で遠隔操作可能
設定方式クライアント設定:ユーザー管理/HDL-CEシリーズユーザー登録、最大ユーザー数/20、同時接続台数/接続制限なし(推奨接続台数/8台)
IPアドレス設定:自動取得(DHCPクライアント機能)、手動設定
時刻合わせ/NTP対応
インターフェイス【LANインターフェイス】
(転送規格)1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、(コネクター)RJ-45
【USBコネクター】
(転送規格)USB 2.0/1.1、(コネクター)USB Aコネクター×1ポート、USB mini Bコネクター×1ポート
付属品USBケーブル(1m)、LANケーブル(1m)、ACアダプター(電源ケーブル含む)、取扱説明書種別LAN&USB接続対応ハードディスク質量(kg)約1.2(本体のみ)区分B使用温度範囲(℃)5~35規格VCCI Class A、電気用品安全法(PSE)(ACアダプター)、RoHS指令準拠電源添付ACアダプターより電源供給対応OS(日本語版のみ)Windows 7(32・64ビット)/Windows Vista(32・64ビット)/Windows XP(32ビット)/Mac OS X 10.5~10.7対応機種DOS/Vマシン、Apple Macintosh対応ブラウザ/Internet Explorer 7.0、またはSafari 3.0以上定格電源電圧100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×138×168(突起部除く)機能スマートフォン対応(iPhone/iPad/Android対応)、USB機器の共有(net.USB)、カンタン設定(Easy Setup)、iTunes対応、USB/LAN両対応、デジカメ写真取り込み対応(スマストレージ対応カメラのみ対応)、高速読込モード搭載最大消費電力(W)32使用湿度範囲20~80(結露無きこと)電源周波数(Hz)50/60動作環境LANインターフェイス及びUSBポートを搭載し、TCP/IPが正常に動作する機種保証期間1年フォーマット形式(出荷時)NTFS平均消費電力(W)16プロトコルTCP/IPファイルサーバー機能Windowsファイルサービス内容量1台