お手持ちの当社電池パック14.4V用がそのまま使用可能。 強力パワーで鉄切粉やコンクリート片も吸引。 パワーが選べる強・標準の2段階切替。 場所に合わせて付け替えできる各種専用ノズル付。 集塵ケースは容量たっぷり約180mL。ゴミ処理も簡単。
現場での電線くず・ほこりなどの掃除に快適です。
パナソニックの14v用掃除機ですが、18vのバッテリーは使えないので注意です。
昔のより力強くなっている感じでした。
コンクリートの穴あけ作業に使いました。付属のチューブで穴の中まで掃除ができます。フィルターも水洗いできて、何度でも使えます。充電式のインパクトやドリル系の充電池が使えるので、大変重宝します。ちなみに当方は、ランプやインパクトを揃えてるので、作業が楽です。