(17件のレビュー)

ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。
電球同等サイズ化による取付適合拡大。
車検対応、ハイブリット対応

用途ポジション、ルーム、マップタイプT10ホワイト定格電圧(V)12定格電力(W)0.5口金その他内容量1パック(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39306434SL216300
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
39306443SL227500
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39306434
2024-02-11
用途: 室内灯ルームランプ
キャンプ村やなせサービス業

純正の電球より交換をしましたが、LEDの特性なのかあまり明るくならなかったです。
逆を言えば見えづらくなったように思います。
2点購入したのですが、一点は返品いたします。

2が参考にしています
対象商品 : 39306434
2021-07-24
用途: スモールランプの取り換え。

取り付けていたスモールランプが点かなくなったので、LEDに取り換えました。明るくていいですね。

対象商品 : 39306434
2021-03-07
用途: 愛車のプチリフレッシュ
建設業・工事業

旧車のスモールランプに取り付けました。明るすぎずちょうどいいですね。

対象商品 : 39306434
2021-02-05
用途: ポジションランプに
有限会社 柴藤自動車

お客様のご要望でポジションランプをLEDにしたいとの事で交換。
お客様は満足されているようですので良かったです。

対象商品 : 39306434
2019-10-06
用途: ラゲッジランプにしました
飲食業

安く購入でき満足しています
耐久性は交換したばかりだから分かりません

1が参考にしています
対象商品 : 39306443
2021-04-13
用途: 車の車幅灯
製造業

もう少し明るいと思いましたが…。耐久性はまだわかりません。

対象商品 : 39306443
2019-12-24
用途: ルームランプとして購入

SL22と同社のRF32を購入しました。明るさを求めるなら、RF32をお勧めします。

対象商品 : 39306434
2016-10-30
用途: 自動車のポジションランプと取替

純正ランプより明るくて取付け簡単しかし、極性が書いてないので
はめ間違えると二度手間となる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする