曜日別特売

チップ SDMT-MJ

チップ SDMT-MJ - タンガロイチップ SDMT-MJ - タンガロイチップ SDMT-MJ - タンガロイ
内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07661245SDMT1204AFTN-MJ NS740-15-一部円筒穴片面40°~60°-片面
11,000
8,088
8,897(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07661254SDMT1204PDTR-MJ NS740-15-一部円筒穴片面40°~60°-片面
11,000
8,088
8,897(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18445552SDMT1204PDSR-MJ AH140-15-一部円筒穴片面40°~60°-片面
13,000
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
40218114SDMT050204PN-MJ AH7255.56152.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
8,900
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
40218123SDMT050204PN-MJ AH1405.56152.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
8,900
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
40218132SDMT1204AFPN-MJ T313012.70154.76---
13,000
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
40218141SDMT1204PDSR-MJ T313012.70154.76---
13,000
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04780973SDMT1204AFPN-MJ GH330-15-一部円筒穴片面40°~60°-片面
13,000
9,598
10,558(税込)
当日出荷
04780955SDMT1204AFPN-MJ AH120-15-一部円筒穴片面40°~60°-片面
13,000
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
06088214SDMT1204AFPN-MJ AH140-15-一部円筒穴片面40°~60°-片面
13,000
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
57991175SDMT1204PDSR-MJ AH120-15-一部円筒穴片面40°~60°-片面
13,000
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04780964SDMT1204AFPN-MJ------
10,100
取扱い終了
06117352SDMT1204AFPN-MJ------
10,100
取扱い終了
06088223SDMT1204AFPN-MJ------
10,100
取扱い終了
06088266SDMT1204AFTN-MJ------
8,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする