細径チップ

細径チップ - パナソニックコネクト
(1件のレビュー)

洗練された形状で狭隘部の溶接に最適なトーチ姿勢が確保されます。

用途小電流~中電流に適し、比較的狭隘部の溶接に適しています。全長(mm)69ワイヤーソリッド/FCW板厚・材質薄板~中板(軟鋼)内容量1箱(5本)
注意
※細径ノズルと併用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39606201TET 009150.9
オープン
取扱い終了
代替品有
39606217TET 012201.2
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39606201TET 0091520732118TET00915TET 00915 CO2細径チップ パナソニックコネクト 20732118CO2細径チップパナソニックコネクト1箱(5個)
4,698
税込5,168
注文コードが変更になりました
39606217TET 0122020732136TET01220TET 01220 CO2細径チップ パナソニックコネクト 20732136CO2細径チップパナソニックコネクト1箱(5個)
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39606217
2017-03-23
用途: 鉄筋の溶接

職人の話によると、通常の物と比べ作業性も良くなり品質向上に役立っているようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする