曜日別特売

スーパーグリップコンパウンド

スーパーグリップコンパウンド - ParkTool(パークツール)スーパーグリップコンパウンド - ParkTool(パークツール)
(5件のレビュー)

シートポストやハンドル、ステムなど自転車において多くの箇所に使用されているクランプ式の部品固定方法に有効なコンパウンド。
クランプする接触面に塗布することで、必要以上の締め付けを行わずにしっかりとした固定力を発揮します。

アズワン品番64-5106-46内容量1本(113g)
注意
※ネジ山には塗布しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39326113SAC-2
2,260
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39326113
2023-07-24
用途: メンテナンス
その他業種

全品10%オフの時に購入したので、お得感が増えました。製品に問題もなく、とても満足です。

対象商品 : 39326113
2022-06-22
用途: 自転車の組立用

ゆるいグリースに砂粒のようなものを混ぜた感じなので、指でこすりあわせるとじゃりじゃりします。発売元のホーザンの説明はシリコーン系グリースとありますが、チューブ本体にはAssembly compoundとありますので「コンパウンド」が正解でしょう。私の自転車はもともと隙間の少ないシートポストだったせいか、きつすぎて入らなくなったのでふき取りました。本体ラベルには「カーボン・アルミニウム、スチールのシートポスト、ハンドルバーやステムに最適」と書いてあります。106mlもあるので、素人には一生モノになりそうです。

対象商品 : 39326113
2017-05-01
用途: ロードバイク整備
株式会社スマートダイアグ自動車・二輪車・自転車関連業

とても良い。もっと早く購入すべきでした。 カーボンフレームには必須です。

対象商品 : 39326113
2018-04-04
用途: 自転車整備

カーボンのシートポスト等、トルクを掛けられない場所に塗布します。
細かい砂粒が混じっているので抵抗が増して使用中に動くことはありません。

対象商品 : 39326113
2016-08-16
用途: 自転車のサドル固定
サービス業

サドルからの変な音が無くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする