曜日別特売

カッティング砥石

カッティング砥石 - ヤナセ(柳瀬)カッティング砥石 - ヤナセ(柳瀬)カッティング砥石 - ヤナセ(柳瀬)カッティング砥石 - ヤナセ(柳瀬)カッティング砥石 - ヤナセ(柳瀬)
(1件のレビュー)

炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等、金属の切断に適しています。
マンドレールを取り付けて使用するホイールタイプの砥石です。

粒度#100穴径(Φmm)1.8適合材炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10枚)
注意
※マンドレールのネジを締め過ぎると、砥石が割れる恐れがあります。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全6種類を絞り込む
外径(Φmm)
厚さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39606007CU2505250.5
9,500
6,498
7,148(税込)
当日出荷
39606016CU2510251
8,200
5,698
6,268(税込)
当日出荷
39606025CU3205320.5
8,200
5,698
6,268(税込)
当日出荷
39606034CU3210321
8,200
5,698
6,268(税込)
当日出荷
39606043CU3805380.5
9,500
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
39606052CU3810381
8,200
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39606034
2018-06-08
用途: 極小物の機械部品加工に使った
株式会社北日本製工

商品はよいのですが、納期が即納とあったものがしばらく入荷しないので
伺ったところ1か月納期だということでモノタロさんらしくなかった。
急遽別の型式にて対応できた

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする