チップ TNMG-SM

チップ TNMG-SM - タンガロイ
(2件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17954983TNMG160404-SM AH725------
11,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
17954992TNMG160408-SM AH725------
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
04805796TNMG160408-SM T613016.504.76円筒穴0.8両面
10,200
取扱い終了
代替品有
40222454TNMG160404-SM AH63016.504.76円筒穴0.4両面
10,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
40223206TNMG220408-SM AH6302204.76円筒穴0.8両面
15,600
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
40222463TNMG160404-SM AH64516.504.76円筒穴0.4両面
10,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
40223215TNMG220408-SM AH6452204.76円筒穴0.8両面
15,600
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
40222716TNMG160408-SM AH63016.504.76円筒穴0.8両面
10,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
40223337TNMG220412-SM AH6302204.76円筒穴1.2両面
15,600
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
40222725TNMG160408-SM AH64516.504.76円筒穴0.8両面
10,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
40223346TNMG220412-SM AH6452204.76円筒穴1.2両面
15,600
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
40222971TNMG160412-SM AH63016.504.76円筒穴1.2両面
10,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
40222987TNMG160412-SM AH64516.504.76円筒穴1.2両面
10,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
58012053TNMG220408-SM T61202204.76円筒穴0.8両面
15,600
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
58012491TNMG220412-SM T61202204.76円筒穴1.2両面
15,600
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04805796TNMG160408-SM T613072354407TNMG160408-SM AH6225TNMG160408-SM T6130 チップ TNMG-SM タンガロイ 72354407チップ TNMG-SMタンガロイ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40222454TNMG160404-SM AH63072354398TNMG160404-SM AH6225TNMG160404-SM AH630 チップ TNMG-SM タンガロイ 72354398チップ TNMG-SMタンガロイ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40223206TNMG220408-SM AH63013061066TNMG220408-SM AH6225TNMG220408-SM AH630 チップ TNMG-SM タンガロイ 13061066チップ TNMG-SMタンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40222463TNMG160404-SM AH64575082684TNMG160404-SM AH6235TNMG160404-SM AH645 チップ TNMG-SM タンガロイ 75082684チップ TNMG-SMタンガロイ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40223215TNMG220408-SM AH64513062229TNMG220408-SM AH6235TNMG220408-SM AH645 チップ TNMG-SM タンガロイ 13062229チップ TNMG-SMタンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40222716TNMG160408-SM AH63072354407TNMG160408-SM AH6225TNMG160408-SM AH630 チップ TNMG-SM タンガロイ 72354407チップ TNMG-SMタンガロイ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40223337TNMG220412-SM AH63013061075TNMG220412-SM AH6225TNMG220412-SM AH630 チップ TNMG-SM タンガロイ 13061075チップ TNMG-SMタンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40222725TNMG160408-SM AH64575082693TNMG160408-SM AH6235TNMG160408-SM AH645 チップ TNMG-SM タンガロイ 75082693チップ TNMG-SMタンガロイ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40223346TNMG220412-SM AH64513062238TNMG220412-SM AH6235TNMG220412-SM AH645 チップ TNMG-SM タンガロイ 13062238チップ TNMG-SMタンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40222971TNMG160412-SM AH63072354416TNMG160412-SM AH6225TNMG160412-SM AH630 チップ TNMG-SM タンガロイ 72354416チップ TNMG-SMタンガロイ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40222987TNMG160412-SM AH64575082709TNMG160412-SM AH6235TNMG160412-SM AH645 チップ TNMG-SM タンガロイ 75082709チップ TNMG-SMタンガロイ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58012053TNMG220408-SM T612013059824TNMG220408-SM T6215TNMG220408-SM T6120 チップ TNMG-SM タンガロイ 13059824チップ TNMG-SMタンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58012491TNMG220412-SM T612013059840TNMG220412-SM T6215TNMG220412-SM T6120 チップ TNMG-SM タンガロイ 13059840チップ TNMG-SMタンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40222463
2016-05-24
用途: 建設機械のオイル交換

各メーカーの商品と、変わらない商品です。

対象商品 : 04805796
2015-09-10
用途: 主に粘りがあって硬い材質に使っています。

もう少しもちがいいと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする