京セラ
チップ CCMW
形状
ひし形80°
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39328782
CCMW09T304T00815ME KBN05M
0.4
646-7261
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
39329281
CCMW09T302T00815ME
0.2
644-6817
¥
6,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
39329297
CCMW09T304S01035MET
0.4
644-6825
¥
6,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
39329306
CCMW09T304T00815ME
0.4
644-6833
¥
6,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください