京セラ
チップ TPGB
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ
なし
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全12種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.2
0.4
0.8
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39329665
TPGB110302T00815SE KBN525
0.2
¥
4,660
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
39329692
TPGB110304T00815ME KBN525
0.4
¥
11,220
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
39329726
TPGB110308T00815ME KBN525
0.8
¥
11,220
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
39329141
TPGB110308T00815ME KBN510
0.8
¥
8,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
39328904
TPGB110304T00815ME
0.4
¥
9,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
39329132
TPGB110304T00815ME
0.4
¥
8,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
39329647
TPGB110302T00815
0.2
¥
14,000
取扱い終了
39329656
TPGB110302T00815ME
0.2
¥
8,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
39329674
TPGB110304S01035SET
0.4
¥
3,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
39329683
TPGB110304T00815
0.4
¥
14,000
取扱い終了
39329701
TPGB110308S01035SET
0.8
¥
3,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
39329717
TPGB110308T00815
0.8
¥
14,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください