京セラ
チップ TPGB
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
8.2
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ
なし
内接円直径(Φmm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39329105
TPGB080202T00815SE KBN510
0.2
¥
4,660
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
39329114
TPGB080204T00815SE KBN510
0.4
¥
4,660
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
39329595
TPGB080202T00815SE KBN525
0.2
¥
4,660
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
39329622
TPGB080204T00815SE KBN525
0.4
¥
4,660
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
39329604
TPGB080204S01035SET
0.4
¥
4,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
39329613
TPGB080204T00815
0.4
¥
15,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください