京セラ
チップ CNGA
形状
ひし形80°
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39330611
CNGA120408S01525 A66N
0.8
644-6914
¥
13,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
39330706
CNGA120404S02025 PT600M
0.4
646-7326
¥
14,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
39330715
CNGA120408S02025 PT600M
0.8
646-7385
¥
14,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
39330453
CNGA120412T02025
1.2
644-6949
¥
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
39330627
CNGA120412S01525
1.2
646-7423
¥
11,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
39330724
CNGA120408T02025
0.8
646-7393
¥
12,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
39330733
CNGA120412S02025
1.2
646-7431
¥
12,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
39330742
CNGA120412T02025
1.2
646-7458
¥
12,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください