京セラ
チップ DNGA
形状
ひし形55°
チップブレーカ
なし
穴の有無
あり
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
15.5
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
0.8
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒穴
内容量
1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39330636
DNGA150408S01525 A66N
12.7
4.76
0.8
A66N
644-7236
¥
18,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
39330751
DNGA150408S02025 PT600M
12.7
4.76
0.8
PT600M
647-6341
¥
20,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください