曜日別特売

チップ TNGA

チップ TNGA - 京セラ
形状正三角形60°切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質PT600M内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39330776TNGA160404S02025 PT600M0.4649-5931
11,600
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
39330785TNGA160404T02025 PT600M0.4649-5958
11,600
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
39330794TNGA160408S02025 PT600M0.8649-6016
11,600
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
39330803TNGA160408T02025 PT600M0.8649-6032
11,600
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする