京セラ
チップ VNGA
形状
ひし形35°
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39330812
VNGA160404S02025 PT600M
0.4
649-9473
¥
15,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
39330837
VNGA160408T02025 PT600M
0.8
649-9538
¥
15,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
39330821
VNGA160408S02025
0.8
649-9511
¥
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください