チップ TPGB-SE

チップ TPGB-SE - 京セラ
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39330943TPGB160304SE KPD0101個16.50.49.525
5,170
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
04987001TPGB110302SE KPD0101個110.26.35
4,660
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10188001TPGB110302SE KPD0011個110.26.35
4,660
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10188017TPGB110304SE KPD0011個110.46.35
4,660
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10188026TPGB160302SE KPD0011個16.50.29.525
5,170
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
10225433TPGB160304SE KPD0011個16.50.49.525
5,170
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
04986861TPGB 110301SE1個110.16.35
4,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04987166TPGB 110304SE1個110.46.35
4,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10187992TPGB110301SE1個11-6.35
4,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10173737TPGB110301SE1個11-6.35
4,000
取扱い終了
10173764TPGB110302SE1個110.26.35
4,000
取扱い終了
10173791TPGB110304SE1個110.46.35
4,000
取扱い終了
04987367TPGB 160301SE1個16.50.19.525
4,100
取扱い終了
04987455TPGB 160302SE1個16.50.29.525
4,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04987604TPGB 160304SE1個16.50.49.525
4,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10173843TPGB160302SE1個16.50.29.525
4,100
取扱い終了
10173877TPGB160304SE1個16.50.49.525
4,100
取扱い終了
40624096TPGB110304SE KBN5251箱(10個)110.46.35
37,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする