京セラ
チップ GMG MG
チップブレーカ
両面
穴の形状
-
内容量
1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39333682
GMG8030-050MG PR930
PR930
0.5
5.5
30
¥
55,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
39331363
GMG3020-030MG CR9025
CR9025
0.3
4.3
20
¥
31,900
取扱い終了
代引不可
39333296
GMG5020040MG PR915
PR915
0.4
4.3
20
¥
37,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください