京セラ
チップ GMGA
チップブレーカ
なし
穴の形状
円筒穴
トラスコ品番
644-9085
材質
KW10
厚さ(mm)
5.5
切刃長さ(mm)
30
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39331695
GMGA8030-400R KW10
¥
63,200
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください