曜日別特売

チップ GVL

チップ GVL - 京セラ
コーナー半径(mm)0.2穴の形状穴無し内容量1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さT(mm)
切刃長さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39331826GVL125-020A KW10KW10512645-5671
31,300
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
39333917GVL100-020A PR930PR930512647-9669
37,900
取扱い終了
代替品有
39333926GVL145-020B PR930PR9305.515647-9677
40,500
取扱い終了
代替品有
39334181GVL145-020A TC40NTC40N512645-5697
26,600
取扱い終了
代替品有
39334197GVL185020A TC40NTC40N512645-5701
22,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39333917GVL100-020A PR93001855945GVL100-020A PR930画像準備中チップ GVL京セラ1箱(10個)
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
39333926GVL145-020B PR93001855963GVL145-020B PR930画像準備中チップ GVL京セラ1箱(10個)
32,980
税込36,278
注文コードが変更になりました
39334181GVL145-020A TC40N01856112GVL145-020A TC40N画像準備中チップ GVL京セラ1箱(10個)
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする