京セラ
チップ GVL
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
穴無し
内容量
1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さT(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39331853
GVL300-020C KW10
KW10
6.5
21
¥
38,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
39333962
GVL340-020C PR930
PR930
6.5
21
¥
46,200
取扱い終了
代替品有
39333953
GVL300020SS PR930
PR930
3
9
¥
19,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください