曜日別特売

チップ GVR

チップ GVR - 京セラ
コーナー半径(mm)0.2穴の形状穴無し内容量1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さT(mm)
切刃長さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39331914GVR400-020B KW10KW105.515645-6910
33,600
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
39334285GVR430-020C TC40NTC40N6.521647-9740
32,400
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
39334102GVR400-020B PR930PR9305.515647-9731
40,500
取扱い終了
代替品有
39334276GVR400-020C TC40NTC40N6.521645-6979
32,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39334102GVR400-020B PR93001857013GVR400-020B PR930画像準備中チップ GVR京セラ1箱(10個)
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
39334276GVR400-020C TC40N01857336GVR400-020C TC40N画像準備中チップ GVR京セラ1箱(10個)
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする