チップ GDFM

チップ GDFM - 京セラチップ GDFM - 京セラ
切刃長さ(mm)20穴の形状-内容量1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
材質
チップブレーカ
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39332535GDFMS3020N-030DM PR12150.34.3PR1215片面647-8468
15,700
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
39332553GDFMS5020N-040DM PR12150.44.5PR1215片面647-8522
18,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
39334443GDFMS6020N-040DM TN900.44.5TN90片面647-8573
16,100
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
39332517GDFM6020N-040DM PR12150.44.5PR1215両面647-8409
27,800
取扱い終了
代替品有
39332526GDFM6020N-040GM PR12150.44.5PR1215両面647-8433
27,800
取扱い終了
代替品有
39332544GDFMS4020N-040DM PR12150.44.5PR1215片面647-8492
15,500
取扱い終了
代替品有
39332562GDFMS6020N-040DM PR12150.44.5PR1215片面647-8557
20,600
取扱い終了
代替品有
39332675GDFM3020N-030DM PR12150.34.3PR1215両面647-8280
19,800
取扱い終了
代替品有
39332684GDFM3020N-030DM PR12250.34.3PR1225両面647-8298
19,800
取扱い終了
代替品有
39332693GDFM3020N-030GM PR12150.34.3PR1215両面647-8301
19,800
取扱い終了
代替品有
39332702GDFM3020N-030GM PR12250.34.3PR1225両面647-8310
19,800
取扱い終了
代替品有
39332711GDFM4020N-040DM PR12150.44.5PR1215両面647-8328
22,700
取扱い終了
代替品有
39332727GDFM4020N-040DM PR12250.44.5PR1225両面647-8336
22,700
取扱い終了
代替品有
39332736GDFM4020N-040GM PR12150.44.5PR1215両面647-8344
22,700
取扱い終了
代替品有
39332745GDFM4020N-040GM PR12250.44.5PR1225両面647-8352
22,700
取扱い終了
代替品有
39332754GDFM5020N-040DM PR12150.44.5PR1215両面647-8361
24,800
取扱い終了
代替品有
39332763GDFM5020N-040DM PR12250.44.5PR1225両面647-8379
24,800
取扱い終了
代替品有
39332772GDFM5020N-040GM PR12150.44.5PR1215両面647-8387
24,800
取扱い終了
代替品有
39332781GDFM5020N-040GM PR12250.44.5PR1225両面647-8395
24,800
取扱い終了
代替品有
39332797GDFM6020N-040DM PR12250.44.5PR1225両面647-8417
27,800
取扱い終了
代替品有
39332806GDFM6020N-040GM PR12250.44.5PR1225両面647-8441
27,800
取扱い終了
代替品有
39332815GDFMS3020N-030DM PR12250.34.3PR1225片面647-8476
14,500
取扱い終了
代替品有
39332824GDFMS4020N-040DM PR12250.44.5PR1225片面647-8506
15,500
取扱い終了
代替品有
39332833GDFMS5020N-040DM PR12250.44.5PR1225片面647-8531
17,500
取扱い終了
代替品有
39332842GDFMS6020N-040DM PR12250.44.5PR1225片面647-8565
20,600
取扱い終了
代替品有
39334391GDFM6020N-040DM TN900.44.5TN90両面647-8425
19,600
取扱い終了
代替品有
39334407GDFM6020N-040GM TN900.44.5TN90両面647-8450
19,600
取扱い終了
代替品有
39334416GDFMS3020N-030DM TN900.34.3TN90片面647-8484
10,800
取扱い終了
代替品有
39334425GDFMS4020N-040DM TN900.44.5TN90片面647-8514
11,700
取扱い終了
代替品有
39334434GDFMS5020N-040DM TN900.44.5TN90片面647-8549
13,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39332517GDFM6020N-040DM PR121540604627GDFM6020N-040DM PR1215GDFM6020N-040DM PR1215 チップ GDFM 京セラ 40604627チップ GDFM京セラ1箱(10個)
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
39332526GDFM6020N-040GM PR121540604654GDFM6020N-040GM PR1215GDFM6020N-040GM PR1215 チップ GDFM 京セラ 40604654チップ GDFM京セラ1箱(10個)
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
39332544GDFMS4020N-040DM PR121540604715GDFMS4020N-040DM PR1215GDFMS4020N-040DM PR1215 チップ GDFM 京セラ 40604715チップ GDFM京セラ1箱(10個)
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
39332562GDFMS6020N-040DM PR121540604776GDFMS6020N-040DM PR1215GDFMS6020N-040DM PR1215 チップ GDFM 京セラ 40604776チップ GDFM京セラ1箱(10個)
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
39332675GDFM3020N-030DM PR121540604435GDFM3020N-030DM PR1215GDFM3020N-030DM PR1215 チップ GDFM 京セラ 40604435チップ GDFM京セラ1箱(10個)
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
39332684GDFM3020N-030DM PR122540604444GDFM3020N-030DM PR1225GDFM3020N-030DM PR1225 チップ GDFM 京セラ 40604444チップ GDFM京セラ1箱(10個)
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
39332693GDFM3020N-030GM PR121540604462GDFM3020N-030GM PR1215GDFM3020N-030GM PR1215 チップ GDFM 京セラ 40604462チップ GDFM京セラ1箱(10個)
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
39332702GDFM3020N-030GM PR122540604471GDFM3020N-030GM PR1225GDFM3020N-030GM PR1225 チップ GDFM 京セラ 40604471チップ GDFM京セラ1箱(10個)
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
39332711GDFM4020N-040DM PR121540604496GDFM4020N-040DM PR1215GDFM4020N-040DM PR1215 チップ GDFM 京セラ 40604496チップ GDFM京セラ1箱(10個)
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
39332727GDFM4020N-040DM PR122540604505GDFM4020N-040DM PR1225GDFM4020N-040DM PR1225 チップ GDFM 京セラ 40604505チップ GDFM京セラ1箱(10個)
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
39332736GDFM4020N-040GM PR121540604523GDFM4020N-040GM PR1215GDFM4020N-040GM PR1215 チップ GDFM 京セラ 40604523チップ GDFM京セラ1箱(10個)
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
39332745GDFM4020N-040GM PR122540604532GDFM4020N-040GM PR1225GDFM4020N-040GM PR1225 チップ GDFM 京セラ 40604532チップ GDFM京セラ1箱(10個)
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
39332754GDFM5020N-040DM PR121540604557GDFM5020N-040DM PR1215GDFM5020N-040DM PR1215 チップ GDFM 京セラ 40604557チップ GDFM京セラ1箱(10個)
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
39332763GDFM5020N-040DM PR122540604566GDFM5020N-040DM PR1225GDFM5020N-040DM PR1225 チップ GDFM 京セラ 40604566チップ GDFM京セラ1箱(10個)
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
39332772GDFM5020N-040GM PR121540604584GDFM5020N-040GM PR1215GDFM5020N-040GM PR1215 チップ GDFM 京セラ 40604584チップ GDFM京セラ1箱(10個)
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
39332781GDFM5020N-040GM PR122540604593GDFM5020N-040GM PR1225GDFM5020N-040GM PR1225 チップ GDFM 京セラ 40604593チップ GDFM京セラ1箱(10個)
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
39332797GDFM6020N-040DM PR122540604636GDFM6020N-040DM PR1225GDFM6020N-040DM PR1225 チップ GDFM 京セラ 40604636チップ GDFM京セラ1箱(10個)
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
39332806GDFM6020N-040GM PR122540604663GDFM6020N-040GM PR1225GDFM6020N-040GM PR1225 チップ GDFM 京セラ 40604663チップ GDFM京セラ1箱(10個)
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
39332815GDFMS3020N-030DM PR122540604697GDFMS3020N-030DM PR1225GDFMS3020N-030DM PR1225 チップ GDFM 京セラ 40604697チップ GDFM京セラ1箱(10個)
9,498
税込10,448
注文コードが変更になりました
39332824GDFMS4020N-040DM PR122540604724GDFMS4020N-040DM PR1225GDFMS4020N-040DM PR1225 チップ GDFM 京セラ 40604724チップ GDFM京セラ1箱(10個)
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
39332833GDFMS5020N-040DM PR122540604751GDFMS5020N-040DM PR1225GDFMS5020N-040DM PR1225 チップ GDFM 京セラ 40604751チップ GDFM京セラ1箱(10個)
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
39332842GDFMS6020N-040DM PR122540604785GDFMS6020N-040DM PR1225GDFMS6020N-040DM PR1225 チップ GDFM 京セラ 40604785チップ GDFM京セラ1箱(10個)
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
39334391GDFM6020N-040DM TN9001846197GDFM6020N-040DM TN90画像準備中チップ GDFM京セラ1箱(10個)
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
39334407GDFM6020N-040GM TN9001846206GDFM6020N-040GM TN90画像準備中チップ GDFM京セラ1箱(10個)
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
39334416GDFMS3020N-030DM TN9001846224GDFMS3020N-030DM TN90画像準備中チップ GDFM京セラ1箱(10個)
8,798
税込9,678
注文コードが変更になりました
39334425GDFMS4020N-040DM TN9001846233GDFMS4020N-040DM TN90画像準備中チップ GDFM京セラ1箱(10個)
9,398
税込10,338
注文コードが変更になりました
39334434GDFMS5020N-040DM TN9001846242GDFMS5020N-040DM TN90画像準備中チップ GDFM京セラ1箱(10個)
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする