京セラ
チップ GMG
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
4.3
切刃長さ(mm)
20
チップブレーカ
両面
穴の形状
-
内容量
1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39333621
GMG4020-040MG PR930
PR930
¥
39,900
¥
29,980
¥
21,980
アウトレット
¥
24,178
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
39333287
GMG4020040MG PR915
PR915
¥
34,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください