曜日別特売

チップ GVFL

チップ GVFL - 京セラ
厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013コーナー高さ許容差(mm)±0.005穴の形状-チップブレーカ片面内容量1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全6種類を絞り込む
材質
6種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39333813GVFL300-150BR PR9301.51.5920645-5018PR930
62,500
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
39334303GVFL350-040C TC60M0.4-27645-5093TC60M
45,800
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
39334127GVFL350-020B TC40N2-20645-5042TC40N
32,600
取扱い終了
代替品有
39334635GVFL300020B TN900.2-20647-9618TN90
28,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
39334644GVFL350020B TN902-20645-5051TN90
28,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
39334653GVFL350040C TN900.4-27645-5107TN90
33,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39334127GVFL350-020B TC40N01854527GVFL350-020B TC40N画像準備中チップ GVFL京セラ1箱(10個)
26,980
税込29,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする