京セラ
チップ GVFR
チップブレーカ
片面
穴の形状
-
切刃長さ(mm)
27
厚さT(mm)
7
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.013
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.005
内容量
1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39333901
GVFR500-040C PR930
645-5646
PR930
¥
54,600
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
39334337
GVFR500-040C TC60M
645-5654
TC60M
¥
42,400
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください