曜日別特売

チップ GVR

チップ GVR - 京セラ
穴の形状穴無し内容量1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
厚さT(mm)
切刃長さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39333996GVR200-100AR PR930PR9301--645-6499
52,100
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
39334005GVR200-100BR PR930PR9301--647-9715
56,200
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
39334014GVR250-020A PR930PR9300.2512645-6529
41,000
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
39334023GVR250-020S PR930PR9300.2411645-6596
28,600
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
39334032GVR250-020SS PR930PR9300.239647-9723
25,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
39334041GVR250-125AR PR930PR9301.25512645-6618
52,100
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
39334066GVR280-020C PR930PR9300.26.521645-6669
49,900
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
39334242GVR200-020S TC40NTC40N0.2411645-6421
20,200
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
39334251GVR250-020A TC40NTC40N0.2512645-6537
28,800
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
39334373GVR200-020S TC60MTC60M0.2411645-6430
22,300
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
39334057GVR280-020B PR930PR9300.25.515645-6626
40,500
取扱い終了
代替品有
39334671GVR200020S TN90TN900.2411645-6448
16,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39334057GVR280-020B PR93001856898GVR280-020B PR930画像準備中チップ GVR京セラ1箱(10個)
32,980
税込36,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする