曜日別特売

チップ CNMG

チップ CNMG - 京セラ
形状ひし形80°切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全8種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39337365CNMG120408 CA45050.8646-7997
9,000
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
39337496CNMG120404 CA45150.4646-7571
9,000
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
39337505CNMG120408 CA45150.8646-8004
9,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
39337532CNMG120412 CA45151.2646-8608
9,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
39341267CNMG1204040.4646-7598
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
39341355CNMG1204080.8646-8039
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
39340411CNMG1204040.4646-7580
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
39340427CNMG1204080.8646-8021
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39341267CNMG12040420936895CNMG120404 PV720画像準備中チップ CNMG京セラ1箱(10個)
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39341355CNMG12040820937184CNMG120408 PV720画像準備中チップ CNMG京セラ1箱(10個)
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする