京セラ
チップ WNMG-ZS
形状
六角形80°
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39337654
WNMG080408ZS CA4515
0.8
650-6020
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
39337672
WNMG080412ZS CA4515
1.2
650-6160
¥
9,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌日出荷
39337453
WNMG080408ZS
0.8
650-6011
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
39337471
WNMG080412ZS
1.2
650-6151
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください