京セラ
チップ DCMT-MQ
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
38
件中 1~38件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40596236
DCMT11T302MQ CA6525
1箱(10個)
11.6
3.97
0.2
9.525
¥
11,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
01825364
DCMT070204MQ CA6525
1箱(10個)
7.8
2.38
0.4
6.35
¥
9,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
01825443
DCMT11T304MQ CA6525
1箱(10個)
11.6
3.97
0.4
9.525
¥
11,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌日出荷
39337706
DCMT070204MQ
1セット(10個)
7.8
2.38
0.4
6.35
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
39338467
DCMT070204MQ PR1125
1セット(10個)
7.8
2.38
0.4
6.35
¥
9,800
取扱い終了
40595703
DCMT070202MQ
1箱(10個)
7.8
2.38
0.2
6.35
¥
8,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40595712
DCMT070202MQ
1箱(10個)
7.8
2.38
0.2
6.35
¥
8,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40595737
DCMT070202MQ
1箱(10個)
7.8
2.38
0.2
6.35
¥
7,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40595746
DCMT070202MQ
1箱(10個)
7.8
2.38
0.2
6.35
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40595764
DCMT070202MQ
1箱(10個)
7.8
2.38
0.2
6.35
¥
8,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40595721
DCMT070202MQ
1箱(10個)
7.8
2.38
0.2
6.35
¥
8,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40595755
DCMT070202MQ
1箱(10個)
7.8
2.38
0.2
6.35
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40595931
DCMT070204MQ
1箱(10個)
7.8
2.38
0.4
6.35
¥
8,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40595947
DCMT070204MQ
1箱(10個)
7.8
2.38
0.4
6.35
¥
8,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40595956
DCMT070204MQ
1箱(10個)
7.8
2.38
0.4
6.35
¥
8,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40595965
DCMT070204MQ
1箱(10個)
7.8
2.38
0.4
6.35
¥
7,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40595983
DCMT070204MQ
1箱(10個)
7.8
2.38
0.4
6.35
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40595974
DCMT070204MQ
1箱(10個)
7.8
2.38
0.4
6.35
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40595992
DCMT070204MQ
1箱(10個)
7.8
2.38
0.4
6.35
¥
8,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40596227
DCMT11T302MQ
1箱(10個)
11.6
3.97
0.2
9.525
¥
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40596245
DCMT11T302MQ
1箱(10個)
11.6
3.97
0.2
9.525
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40596437
DCMT11T304MQ PR1310
1箱(10個)
11.6
3.97
0.4
9.525
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40596455
DCMT11T304MQ
1箱(10個)
11.6
3.97
0.4
9.525
¥
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40596421
DCMT11T304MQ
1箱(10個)
11.6
3.97
0.4
9.525
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40596446
DCMT11T304MQ
1箱(10個)
11.6
3.97
0.4
9.525
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40596464
DCMT11T304MQ
1箱(10個)
11.6
3.97
0.4
9.525
¥
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40596473
DCMT11T304MQ
1箱(10個)
11.6
3.97
0.4
9.525
¥
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40596482
DCMT11T304MQ
1箱(10個)
11.6
3.97
0.4
9.525
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40596787
DCMT11T308MQ
1箱(10個)
11.6
3.97
0.8
9.525
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40596796
DCMT11T308MQ PR1310
1箱(10個)
11.6
3.97
0.8
9.525
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40596805
DCMT11T308MQ PR1325
1箱(10個)
11.6
3.97
0.8
9.525
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40596814
DCMT11T308MQ
1箱(10個)
11.6
3.97
0.8
9.525
¥
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01825188
DCMT070202MQ CA6515
1箱(10個)
7.8
2.38
0.2
6.35
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01825215
DCMT070204MQ CA6515
1箱(10個)
7.8
2.38
0.4
6.35
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01825267
DCMT11T302MQ CA6515
1箱(10個)
11.6
3.97
0.2
9.525
¥
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01825294
DCMT11T304MQ CA6515
1箱(10個)
11.6
3.97
0.4
9.525
¥
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01825337
DCMT070202MQ CA6525
1箱(10個)
7.8
2.38
0.2
6.35
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01825416
DCMT11T302MQ CA6525
1箱(10個)
11.6
3.97
0.2
9.525
¥
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください