京セラ
チップ VBET-ML-FSF
形状
ひし形35°
切刃長さ(mm)
11.2
逃げ角(度)
5
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39339307
VBET110302ML-FSF PR1225
649-8396
PR1225
¥
19,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
39338302
VBET110302ML-FSF PR1025
649-8388
PR1025
¥
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください