京セラ
チップ VPET-MFL-USF
形状
ひし形35°
切刃長さ(mm)
8.3
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φmm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39339465
VPET080202MFL-USF PR1225
0.2
650-5112
¥
16,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
39338336
VPET080202MFL-USF PR1025
0.2
650-5104
¥
15,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
39338311
VPET080201MFL-USF PR1025
0.1
650-5066
¥
15,400
取扱い終了
代引不可
39339447
VPET080201MFLUSF
-
650-5074
¥
14,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください