曜日別特売

チップ VPET-MFR-USF

チップ VPET-MFR-USF - 京セラ
形状ひし形35°切刃長さ(mm)8.3逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39339456VPET080201MFR-USF PR12250.1650-5091PR1225
16,300
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
39339474VPET080202MFR-USF PR12250.2650-5139PR1225
16,300
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
39338327VPET080201MFR-USF PR10250.1650-5082PR1025
15,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
39338345VPET080202MFR-USF PR10250.2650-5121PR1025
15,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39338327VPET080201MFR-USF PR102574240505VPET080201MFR-U PR1725画像準備中チップ PVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39338345VPET080202MFR-USF PR102574240523VPET080202MFR-U PR1725画像準備中チップ PVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする