曜日別特売

チップ VBGT-MR-F

チップ VBGT-MR-F - 京セラ
形状ひし形35°切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質PR1225内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39339325VBGT110301MR-F PR12250.1
17,500
取扱い終了
代替品有
39339361VBGT110302MR-F PR12250.2
17,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39339325VBGT110301MR-F PR122540628357VBGT110301MR-F PR1225VBGT110301MR-F PR1225 チップ VBGT-MR-F 京セラ 40628357チップ VBGT-MR-F京セラ1箱(10個)
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
39339361VBGT110302MR-F PR122540628472VBGT110302MR-F PR1225VBGT110302MR-F PR1225 チップ VBGT-F 京セラ 40628472チップ VBGT-F京セラ1箱(10個)
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする