京セラ
チップ VNBR
形状
ひし形35°
コーナー半径(mm)
0.1
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
片面
穴の形状
-
トラスコ品番
649-9317
材質
PR930
穴の有無
なし
内容量
1セット(5個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39340131
VNBR0411-01 PR930
¥
16,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください