チップ DCMT-GK

チップ DCMT-GK - 京セラ
(1件のレビュー)
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全192種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
192種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10209561DCMT070202GK PR9301箱(10個)7.82.380.26.35
9,800
7,098
7,808(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10209692DCMT070204GK PR9301箱(10個)7.82.380.46.35
9,800
7,098
7,808(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10209884DCMT11T302GK PR9301箱(10個)11.63.970.29.525
12,800
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10209997DCMT11T304GK PR9301箱(10個)11.63.970.49.525
12,800
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10210137DCMT11T308GK PR9301箱(10個)11.63.970.89.525
12,800
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01824393DCMT070202GK CA5301箱(10個)7.82.380.26.35
9,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
01824427DCMT070204GK CA5301箱(10個)7.82.380.46.35
9,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
01825197DCMT070204GK CA65151箱(10個)7.82.380.46.35
9,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
01824463DCMT070208GK CA5301箱(10個)7.82.380.86.35
9,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
01824488DCMT11T302GK CA5301箱(10個)11.63.970.29.525
11,600
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
01825242DCMT11T302GK CA65151箱(10個)11.63.970.29.525
11,600
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
01823858DCMT11T304GK CA5101箱(10個)11.63.970.49.525
11,600
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
01824515DCMT11T304GK CA5301箱(10個)11.63.970.49.525
11,600
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
01823903DCMT11T308GK CA5101箱(10個)11.63.970.89.525
11,600
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
01824567DCMT11T308GK CA5301箱(10個)11.63.970.89.525
11,600
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
01825328DCMT070202GK CA65251箱(10個)7.82.380.26.35
9,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
01825346DCMT070204GK CA65251箱(10個)7.82.380.46.35
9,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
01825373DCMT070208GK CA65251箱(10個)7.82.380.86.35
9,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
01825398DCMT11T302GK CA65251箱(10個)11.63.970.29.525
11,600
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
01825425DCMT11T304GK CA65251箱(10個)11.63.970.49.525
11,600
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
01825452DCMT11T308GK CA65251箱(10個)11.63.970.89.525
11,600
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
39340673DCMT070204GK1セット(10個)7.82.380.46.35
6,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
39341714DCMT070204GK1セット(10個)7.82.380.46.35
6,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
39341757DCMT070208GK1セット(10個)7.82.380.86.35
6,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
09479601DCMT070208GK CA55351箱(10個)7.82.380.86.35
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10209586DCMT070202GK1箱(10個)7.82.380.26.35
6,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10209604DCMT070202GK1箱(10個)7.82.380.26.35
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10209717DCMT070204GK1箱(10個)7.82.380.46.35
6,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10209735DCMT070204GK1箱(10個)7.82.380.46.35
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10209814DCMT070208GK1箱(10個)7.82.380.86.35
6,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10209902DCMT11T302GK1箱(10個)11.63.970.29.525
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10209927DCMT11T302GK1箱(10個)11.63.970.29.525
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10210015DCMT11T304GK1箱(10個)11.63.970.49.525
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10210033DCMT11T304GK1箱(10個)11.63.970.49.525
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10210155DCMT11T308GK1箱(10個)11.63.970.89.525
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10210173DCMT11T308GK1箱(10個)11.63.970.89.525
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40595606DCMT070202GK TN60101箱(10個)7.82.380.26.35
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40595581DCMT070202GK1箱(10個)7.82.380.26.35
6,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40595791DCMT070204GK TN60101箱(10個)7.82.380.46.35
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01823763DCMT070204GK CA5101箱(10個)7.82.380.46.35
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01824874DCMT070204GK CA55251箱(10個)7.82.380.46.35
8,500
取扱い終了
代替品有
01824962DCMT11T304GK CA55251箱(10個)11.63.970.49.525
10,900
取扱い終了
代替品有
01825014DCMT11T308GK CA55251箱(10個)11.63.970.89.525
10,900
取扱い終了
代替品有
39341687DCMT070202GK1セット(10個)7.82.380.26.35
6,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09479522DCMT070202GK1箱(10個)7.82.380.26.35
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09479531DCMT070202GK1箱(10個)7.82.380.26.35
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09479547DCMT070202GK1箱(10個)7.82.380.26.35
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09479556DCMT070204GK1箱(10個)7.82.380.46.35
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09479565DCMT070204GK1箱(10個)7.82.380.46.35
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09479574DCMT070204GK1箱(10個)7.82.380.46.35
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39340673DCMT070204GK24641532DCMT070204GK PV710画像準備中チップ DCMT GK京セラ1箱(10個)
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39341714DCMT070204GK11800145DCMT070204GK PV720DCMT070204GK チップ(旋削) DCMT-GK 京セラ 11800145チップ(旋削) DCMT-GK京セラ1箱(10個)
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39341757DCMT070208GK20941847DCMT070208GK PV720画像準備中チップ DCMT京セラ1箱(10個)
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09479601DCMT070208GK CA553501824463DCMT070208GK CA530画像準備中チップ DCMT-GK京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10209586DCMT070202GK20941664DCMT070202GK PV720画像準備中チップ DCMT京セラ1箱(10個)
4,898
税込5,388
材質に違いがあります
10209604DCMT070202GK20941673DCMT070202GK TN620画像準備中チップ DCMT京セラ1箱(10個)
4,698
税込5,168
材質に違いがあります
10209717DCMT070204GK11800145DCMT070204GK PV720DCMT070204GK チップ(旋削) DCMT-GK 京セラ 11800145チップ(旋削) DCMT-GK京セラ1箱(10個)
4,898
税込5,388
材質に違いがあります
10209735DCMT070204GK20941752DCMT070204GK TN620画像準備中チップ DCMT京セラ1箱(10個)
4,698
税込5,168
材質に違いがあります
10209814DCMT070208GK20941847DCMT070208GK PV720画像準備中チップ DCMT京セラ1箱(10個)
4,898
税込5,388
材質に違いがあります
10209902DCMT11T302GK20941883DCMT11T302GK PV720画像準備中チップ DCMT京セラ1箱(10個)
6,998
税込7,698
材質に違いがあります
10209927DCMT11T302GK20941892DCMT11T302GK TN620画像準備中チップ DCMT京セラ1箱(10個)
5,898
税込6,488
材質に違いがあります
10210015DCMT11T304GK20941962DCMT11T304GK PV720画像準備中チップ DCMT京セラ1箱(10個)
6,998
税込7,698
材質に違いがあります
10210033DCMT11T304GK20941978DCMT11T304GK TN620画像準備中チップ DCMT京セラ1箱(10個)
5,898
税込6,488
材質に違いがあります
10210155DCMT11T308GK20942102DCMT11T308GK PV720画像準備中チップ DCMT京セラ1箱(10個)
6,998
税込7,698
材質に違いがあります
10210173DCMT11T308GK20942118DCMT11T308GK TN620画像準備中チップ DCMT京セラ1箱(10個)
5,898
税込6,488
材質に違いがあります
40595606DCMT070202GK TN601024641462DCMT070202GK TN610画像準備中チップ DCMT GK京セラ1箱(10個)
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40595581DCMT070202GK20941664DCMT070202GK PV720画像準備中チップ DCMT京セラ1箱(10個)
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40595791DCMT070204GK TN601024641548DCMT070204GK TN610画像準備中チップ DCMT GK京セラ1箱(10個)
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01823763DCMT070204GK CA51010761345DCMT070204GK CA515DCMT070204GK CA510 京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ 10761345京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ1セット(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01824874DCMT070204GK CA552561390414DCMT070204GK CA125PDCMT070204GK CA5525 旋削用チップ DCMT-GK (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61390414旋削用チップ DCMT-GK (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01824962DCMT11T304GK CA552561391665DCMT11T304GK CA125PDCMT11T304GK CA5525 旋削用チップ DCMT-GK (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61391665旋削用チップ DCMT-GK (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01825014DCMT11T308GK CA552561391674DCMT11T308GK CA125PDCMT11T308GK CA5525 旋削用チップ DCMT-GK (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61391674旋削用チップ DCMT-GK (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40595791
2017-10-23
用途: 旋盤加工
矢野防災設備株式会社

まだ使用していませんが京セラの製品ですから問題ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする