曜日別特売

チップ JOMT-ZZSR-JM

チップ JOMT-ZZSR-JM - 三菱マテリアル
厚さ(mm)2.78チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°形状長方形切刃長さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.5穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39353002JOMT06T215ZZSRJM VP15TF657-5455VP15TF
9,700
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39353115JOMT06T215ZZSRJM VP30RT657-5463VP30RT
9,700
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39354357JOMT06T215ZZSRJM FH7020657-5447FH7020
9,700
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする