三菱マテリアル
チップ JOMW-ZZSR-FT
厚さ(mm)
2.78
チップブレーカ
なし
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
形状
多角形
切刃長さ(mm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
1.5
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39353011
JOMW06T215ZZSRFT VP15TF
657-5480
VP15TF
¥
9,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39353124
JOMW06T215ZZSRFT VP30RT
657-5498
VP30RT
¥
9,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39354366
JOMW06T215ZZSRFT FH7020
657-5471
FH7020
¥
9,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください