三和製作所(三和バイト)
自動盤用バイト平型
JIS規格品です。
全長(mm)
150
幅(mm)
10
高さ(mm)
10
適合機種
自動旋盤
質量(kg)
1
JIS規格
10形
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39357096
SPB10B
217-6092
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39357105
SPB10B
217-6084
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39357114
SPB10B
217-6076
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39357123
SPB10B
217-6106
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください