三和製作所(三和バイト)
自動盤用バイト平型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10本)
トラスコ品番
217-6076
注文コード
39357114
品番
SPB10B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
JIS規格品です。
トラスコ品番
217-6076
適合機種
自動旋盤
幅(mm)
10
全長(mm)
150
質量(kg)
1
高さ(mm)
10
JIS規格
10形