パラチップ PT

パラチップ PT - カムス(旧:高周波精密)パラチップ PT - カムス(旧:高周波精密)パラチップ PT - カムス(旧:高周波精密)

刃付け成型研磨が不要で、すぐに使用できます。特殊形状チップのため、切削中のビビリを解消します。TINコーティングにより、耐摩耗性・耐熱性・耐チッピング性が著しく向上し、工具寿命が3~5倍に大幅アップしました。

用途突切り・溝入れ用。適合機種旋盤材質NK4質量(kg)0.1表面処理TINコーディング穴の形状円筒穴チップブレーカーあり内容量1個
全12種類を絞り込む
厚さ(mm)
トラスコ品番
逃げ角(度)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
トラスコ品番
勝手
逃げ角(度)
チップ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39357333PT212A01.2112-9775020
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39357342PT212BR1.2112-2851右勝手520
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
39357351PT215A01.5112-9783020
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39357367PT215BR1.5112-2886右勝手520
オープン
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
39357376PT315A01.5000-9032030
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39357394PT320A02.0112-9791030
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
39357403PT320BR2.0112-2932右勝手530
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
39357412PT420AO2.0112-2959040
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
39357421PT420BR2.0112-2967右勝手540
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
39357437PT425A02.5112-9805040
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39357446PT425BR2.5112-2991右勝手540
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39357385PT315BR1.5112-2908右勝手530
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする