チップ T290LNMT

チップ T290LNMT - イスカル
形状長方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1セット(10個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39358042T290LNMT100405TR IC330362-3751IC3304.7610.20.5
17,900
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39358051T290LNMT100405TR IC5100362-3769IC51004.7610.20.5
17,900
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39358067T290LNMT100405TR IC5400362-3777IC54004.7610.20.5
17,900
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
39358076T290LNMT100405TR IC808362-3785IC8084.7610.20.5
17,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
39358085T290LNMT100405TR IC810362-3793IC8104.7610.20.5
17,900
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39358094T290LNMT100405TR IC830362-3807IC8304.7610.20.5
17,900
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39357981T290LNMT050204TR IC330362-3696IC3302.385.750.4
14,700
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
返品不可
39357997T290LNMT050204TR IC5100362-3700IC51002.385.750.4
14,700
9,898
10,888(税込)
30日以内出荷
返品不可
39358006T290LNMT050204TR IC5400362-3718IC54002.385.750.4
14,700
9,898
10,888(税込)
30日以内出荷
返品不可
39358015T290LNMT050204TR IC808362-3726IC8082.385.750.4
14,700
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
39358024T290LNMT050204TR IC810362-3734IC8102.385.750.4
14,700
9,898
10,888(税込)
30日以内出荷
返品不可
39358033T290LNMT050204TR IC830362-3742IC8302.385.750.4
14,700
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする