曜日別特売

チップ T490LNHT

チップ T490LNHT - イスカル

先進のヘリカル切刃とポジすくい角チップが、スムーズな加工を可能としました。
最先端の生産技術と最先端素材の融合で、高い耐久性と長い工具寿命を実現しました。

用途フライス加工形状長方形90°材質鉄用コーティング厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)13.8逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1セット(10個)
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39358103T490LNHT130616PNTR IC330362-42771.6
26,700
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
39358112T490LNHT130616PNTR IC830362-42851.6
26,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
39358121T490LNHT130624PNTR IC330362-42932.4
26,700
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
39358137T490LNHT130631PNTR IC330362-43153.1
26,700
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39358146T490LNHT130631PNTR IC830362-43233.1
26,700
18,980
20,878(税込)
当日出荷
39358155T490LNHT130640PNTR IC330362-43314
26,700
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39358164T490LNHT130640PNTR IC830362-43404
26,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
39358173T490LNHT130650PNTR IC330362-43585
26,700
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
39358182T490LNHT130664PNTR IC330362-43746.4
26,700
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
39358191T490LNHT130664PNTR IC808362-43826.4
26,700
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
39358207T490LNHT130664PNTR IC830362-43916.4
26,700
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39358216T490LNHT1306PN-R-PL IC330362-44040.8
26,700
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39358225T490LNHT1306PN-R-PL IC808362-44120.8
26,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
39358234T490LNHT1306PN-R-PL IC830362-44210.8
26,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
39358243T490LNHT1306PNTR IC330362-44390.8
26,700
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39358252T490LNHT1306PNTR IC5100362-44470.8
26,700
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39358261T490LNHT1306PNTR IC808362-44550.8
26,700
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39358277T490LNHT1306PNTR IC810362-44630.8
26,700
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39358286T490LNHT1306PNTR IC830362-44710.8
26,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
39358462T490LNHT130624PNTR IC830362-43072.4
26,700
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
39358471T490LNHT130650PNTR IC830362-43665
26,700
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする