チップ AOMT-PEERM

チップ AOMT-PEERM - 三菱マテリアルチップ AOMT-PEERM - 三菱マテリアルチップ AOMT-PEERM - 三菱マテリアル
形状平行四辺形85°厚さ(mm)4.8切刃長さ(mm)18厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全9種類を絞り込む
材質
コーナー半径(mm)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39372611AOMT184864PEERH VP20RT1箱(10個)VP20RT656-83516.4
16,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
39373135AOMT184850PEERH VP20RT1セット(10個)VP20RT656-83435
16,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39373144AOMT184810PEERM VP15TF1箱(10個)VP15TF656-82891
16,800
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
39373153AOMT184812PEERM VP15TF1箱(10個)VP15TF656-82971.2
16,800
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
39373162AOMT184816PEERM VP15TF1箱(10個)VP15TF656-83011.6
16,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
39373171AOMT184820PEERM VP15TF1箱(10個)VP15TF656-83192
16,800
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
39373187AOMT184832PEERH VP20RT1箱(10個)VP20RT656-83273.2
16,800
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
39373196AOMT184840PEERH VP20RT1セット(10個)VP20RT656-83354
16,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
39373817AOMT184804PEERM VP15TF1箱(10個)VP15TF656-82710.4
16,800
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする