曜日別特売

チップ XDGT

チップ XDGT - 三菱マテリアルチップ XDGT - 三菱マテリアルチップ XDGT - 三菱マテリアルチップ XDGT - 三菱マテリアルチップ XDGT - 三菱マテリアルチップ XDGT - 三菱マテリアルチップ XDGT - 三菱マテリアルチップ XDGT - 三菱マテリアル
形状平行四辺形厚さ(mm)5逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1セット(10個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39372627XDGT1550PDFRG08 LC15TFLC15TF0.815.5659-8374
42,400
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39372636XDGT1550PDFRG16 LC15TFLC15TF1.615.6659-8391
42,400
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39372645XDGT1550PDFRG20 LC15TFLC15TF215.6659-8404
42,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
39372654XDGT1550PDFRG30 LC15TFLC15TF314.8659-8412
42,400
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39372663XDGT1550PDFRG40 LC15TFLC15TF414.4659-8421
42,400
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
39372672XDGT1550PDFRG50 LC15TFLC15TF514659-8439
42,400
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39372724XDGT1550PDERG40 VP15TFVP15TF414.4659-8366
30,700
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39372733XDGT1550PDFRG12 TF15TF151.215.5659-8382
23,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする