曜日別特売

チップ AOMT-PEERM

チップ AOMT-PEERM - 三菱マテリアルチップ AOMT-PEERM - 三菱マテリアルチップ AOMT-PEERM - 三菱マテリアル
形状平行四辺形85°チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°材質VP20RT厚さ(mm)3.6切刃長さ(mm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39372681AOMT123604PEERM VP20RT1箱(10個)0.4
14,200
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39372706AOMT123612PEERM VP20RT1セット(10個)1.2
14,200
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
39372715AOMT123616PEERM VP20RT1セット(10個)1.6
14,200
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39372697AOMT123608PEERM VP20RT1セット(10個)0.8
14,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする