曜日別特売

カッタ

カッタ - 三菱マテリアル

14コーナ使用可能で経済的

用途鋳鉄用、正面フライス仕様7角形ネガインサート搭載材質内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39373415AHX640W100B10L656-7673100
163,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
39373451AHX640W080A10L656-765780
161,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
39373494AHX640W125B12L656-7711125
201,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
39373537AHX640W100B14L656-7690100
207,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
39373555AHX640W160C16L656-775416
263,000
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
39373616AHX640W125B18L656-7738125
265,000
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
39373652AHX640W160C22L656-7771160
327,000
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
39373792AHX640W080A08L656-763180
137,000
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋳鉄高能率加工用正面フライスAHX640W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする