京セラ
ソリッドエンドミル(3FESW)
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径Dc(Φmm)
シャンク径(Φmm)
材質
刃長(mm)
刃数
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39379471
3FESW030-030-04
3
4
超硬
3
3
45
¥
3,010
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
39379487
3FESW035-035-04
3.5
4
超硬
3.5
3
45
¥
3,360
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
39379496
3FESW040-040-04
4
4
超硬
4
3
45
¥
3,360
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
39379505
3FESW050-050-05A
5
5
超硬
5
3
35
¥
3,950
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
39379514
3FESW050-050-06
5
6
超硬
5
3
45
¥
3,560
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
39379523
3FESW060-060-05A
6
5
超硬
6
3
35
¥
4,810
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
39379532
3FESW060-060-06
6
6
超硬
6
3
45
¥
3,870
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
39379541
3FESW070-070-07
7
7
超硬
7
3
45
¥
5,910
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
39379557
3FESW080-080-07
8
7
超硬
8
3
45
¥
7,570
¥
5,188
¥
5,707
(税込)
6日以内出荷
39379566
3FESW080-080-08
8
8
超硬
8
3
45
¥
6,370
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
39379575
3FESW100-080-07
10
7
超硬
8
3
45
¥
10,030
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
39379584
3FESW100-080-10
10
10
超硬
8
3
45
¥
8,080
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
39379593
3FESW120-080-10
12
10
超硬
8
3
45
¥
11,030
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
39379602
3FESW120-080-12
12
12
超硬
8
3
45
¥
11,330
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
39379611
3FESW130-080-13
13
13
超硬
8
3
45
¥
14,680
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
40571867
3FESW03003004
3
-
-
-
-
-
¥
2,580
取扱い終了
40571876
3FESW03503504
3.5
-
-
-
-
-
¥
2,880
取扱い終了
40571885
3FESW04004004
4
-
-
-
-
-
¥
2,880
取扱い終了
40573041
3FESW05005005A
5
-
-
-
-
-
¥
3,390
取扱い終了
40571894
3FESW05005006
5
-
-
-
-
-
¥
3,050
取扱い終了
40573057
3FESW06006005A
6
-
-
-
-
-
¥
4,120
取扱い終了
40571903
3FESW06006006
6
-
-
-
-
-
¥
3,310
取扱い終了
40572043
3FESW07007007
7
-
-
-
-
-
¥
5,070
取扱い終了
40572052
3FESW08008007
8
-
-
-
-
-
¥
6,490
取扱い終了
40571912
3FESW08008008
8
-
-
-
-
-
¥
5,460
取扱い終了
40572061
3FESW10008007
10
-
-
-
-
-
¥
8,600
取扱い終了
40571921
3FESW10008010
10
-
-
-
-
-
¥
6,920
取扱い終了
40572077
3FESW12008010
12
-
-
-
-
-
¥
9,460
取扱い終了
40573066
3FESW12008012
12
-
-
-
-
-
¥
9,710
取扱い終了
40573075
3FESW13008013
13
-
-
-
-
-
¥
12,590
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください