曜日別特売

ソリッドエンドミル(HFSS)

ソリッドエンドミル(HFSS) - 京セラソリッドエンドミル(HFSS) - 京セラ
材質超微粒子超硬内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全28種類を絞り込む
刃長l(mm)
外径Dc(Φmm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
全長L(mm)
刃長l(mm)
外径Dc(Φmm)
刃数Z
シャンク径Ds(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
393802144HFSS010-040-06-414-
11,600
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
393802234HFSS020-060-06-624-
11,040
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
393802324HFSS030-080-06-834-
10,820
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
393802414HFSS040-100-06-1044-
11,140
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
393802574HFSS050-120-06-1254-
12,030
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
393803815HFSS040-100-06-1045-
14,020
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
393804946HFSS060-140-06-1466-
13,140
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
393805036HFSS080-180-08-1886-
15,460
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
393805126HFSS100-220-10-22106-
21,190
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
393805216HFSS120-260-12-26126-
26,700
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
393806437HFSS060-140-06-1467-
15,340
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
393806527HFSS080-180-08-1887-
18,090
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
393806617HFSS100-220-10-22107-
24,710
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
393806777HFSS120-260-12-26127-
31,220
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
405721224HFSS01004006604146
9,030
取扱い終了
405721314HFSS02006006606246
8,600
取扱い終了
405721474HFSS03008006608346
8,420
取扱い終了
405721564HFSS040100066010446
8,680
取扱い終了
405721744HFSS050120066012546
9,370
取扱い終了
405721655HFSS040100066010456
10,920
取扱い終了
405721836HFSS060140066014666
10,230
取扱い終了
405722016HFSS080180087018868
12,040
取扱い終了
405722266HFSS10022010802210610
16,510
取扱い終了
405722446HFSS12026012902612612
20,810
取扱い終了
405721927HFSS060140066014676
11,950
取扱い終了
405722177HFSS080180087018878
14,100
取扱い終了
405722357HFSS10022010802210710
19,260
取扱い終了
405722537HFSS12026012902612712
24,330
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする