曜日別特売

WSTARドリルホルダ

WSTARドリルホルダ - 三菱マテリアル
材質超硬内容量1本
全8種類を絞り込む
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39389585STAWSN1000S16103795
46,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
39389594STAWSN1050S1610.53795
46,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
39389603STAWSN1100S161141100
46,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
39389612STAWSN1150S1611.541100
46,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
39389621STAWSN1200S161245105
46,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
39389637STAWSN1250S1612.545105
46,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
39389646STAWSN1300S161349110
46,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
39389567STAWSN1350S1613.549110
46,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

小径WSTARインサート式ドリル S-TAW形
S-TAWクランプ機構解説
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする