曜日別特売

バイオレット高精度ドリル(ステンレス用)ミディアム刃

バイオレット高精度ドリル(ステンレス用)ミディアム刃 - 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用)ミディアム刃 - 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用)ミディアム刃 - 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用)ミディアム刃 - 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用)ミディアム刃 - 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用)ミディアム刃 - 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用)ミディアム刃 - 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用)ミディアム刃 - 三菱マテリアル
(2件のレビュー)
材質コバルトハイスシャンク形状エンドミルシャンク内容量1本
全220種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
220種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39390872VAPDMSUSD00550.556503657-9931
2,540
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
39390924VAPDMSUSD00600.68503657-9981
1,910
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
39390976VAPDMSUSD00650.658503658-5035
2,340
1,598
1,758(税込)
当日出荷
39391021VAPDMSUSD00700.710503658-5086
1,740
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
39391091VAPDMSUSD00770.7710503658-5159
2,340
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
39391125VAPDMSUSD00800.810503658-5183
1,660
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
39391134VAPDMSUSD00810.8110503658-5191
2,210
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
39391143VAPDMSUSD00820.8210503658-5205
2,210
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
39391177VAPDMSUSD00850.8510503658-5230
2,030
1,298
1,428(税込)
当日出荷
39391222VAPDMSUSD00900.912503658-5281
1,600
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
39391247VAPDMSUSD00920.9212503658-5302
2,130
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
39391292VAPDMSUSD00970.9712503658-5353
2,130
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
39391335VAPDMSUSD01021.0212603658-5396
1,980
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
39391344VAPDMSUSD01031.0312603658-5400
1,980
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
39391362VAPDMSUSD01051.0512603658-5426
1,780
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
39391423VAPDMSUSD01121.1216603658-5485
1,940
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
39391457VAPDMSUSD01151.1516603658-5515
1,780
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
39391511VAPDMSUSD01221.2216603658-5574
1,940
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
39391545VAPDMSUSD01251.2516603658-5604
1,780
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
39391554VAPDMSUSD01261.2616603658-5612
1,940
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
39391606VAPDMSUSD01321.3218603658-5663
1,940
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
39391633VAPDMSUSD01351.3518603658-5698
1,780
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
39391685VAPDMSUSD01401.418603658-5744
1,700
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
39391721VAPDMSUSD01441.4418603658-5787
1,940
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
39391737VAPDMSUSD01451.4518603658-5795
1,780
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
39391782VAPDMSUSD01511.5120603658-5841
1,940
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
39391791VAPDMSUSD01521.5220603658-5850
1,940
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
39391807VAPDMSUSD01531.5320603658-5868
1,940
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
39391825VAPDMSUSD01551.5520603658-5884
1,780
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
39391852VAPDMSUSD01581.5820603658-5914
1,940
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
39391877VAPDMSUSD01611.6120603658-5931
1,940
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
39391886VAPDMSUSD01621.6220603658-5949
1,940
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
39391895VAPDMSUSD01631.6320603658-5957
1,940
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
39391913VAPDMSUSD01651.6520603658-5973
1,780
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
39392001VAPDMSUSD01751.7520603658-6066
1,780
1,198
1,318(税込)
当日出荷
39392062VAPDMSUSD01821.8222603658-6121
1,940
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
39392071VAPDMSUSD01831.8322603658-6139
1,940
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
39392096VAPDMSUSD01851.8522603658-6155
1,780
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
39392184VAPDMSUSD01951.9523603658-6244
1,780
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
39392254VAPDMSUSD02032.0323703658-6317
1,940
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
39392272VAPDMSUSD02052.0523703658-6333
1,780
1,298
1,428(税込)
当日出荷
39392333VAPDMSUSD02122.1223703658-6392
1,940
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
39392367VAPDMSUSD02152.1523703658-6422
1,780
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
39392455VAPDMSUSD02252.2526703658-6511
1,780
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
39392543VAPDMSUSD02352.3526703658-6601
1,780
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
39392577VAPDMSUSD02382.3826703658-6635
1,940
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
39392613VAPDMSUSD02432.4329703658-6678
1,940
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
39392631VAPDMSUSD02452.4529703658-6694
1,780
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
39392665VAPDMSUSD02482.4829703658-6724
1,940
1,298
1,428(税込)
当日出荷
39392726VAPDMSUSD02552.5529703658-6783
1,760
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

バイオレット 高精度ドリル ステンレス用(S) A-PDS-SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39392656
2019-09-25
用途: 治具部品製作

2.5リーマ下穴キリとして使用しました。2.4キリよりもリーマ通しの効率が良くなりました。

対象商品 : 39391073
2017-02-04
用途: 1ミリタップの下穴
サービス業

写真を見てストレートシャンクと思い購入した。よく見るとシャンク径三ミリとあるのに気がついたが、注文後だったのであきらめた。
掲載写真形状の正確性を求めます。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。本製品は代表画像として掲載させていただいております。今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする